VCMT 110304, Typ: HBT130

Č. pol.: 261386 HBT130
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 129 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 110304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBT130
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MF
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261386 HBT130
EAN/GTIN 4062406257668
Číslo výrobcu 261386 HBT130

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


VCMT 110304, Typ: HBT130

VCMT 110304, Typ: HBT130

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 129 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 081 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
12,96 €
Od 10  kusov
15,20 €
10,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
Od 10  kusov
15,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
Od 10  kusov
15,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
944 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,94 €
Od 10  kusov
14,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
12,96 €
Od 10  kusov
15,20 €
10,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
765 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,24 €
12,96 €
Od 10  kusov
15,20 €
10,80 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Typ HBT130 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HB7130-2
Lamač triesok MF SS SS VS VS SS PF VS
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hlavné použitie M P P M M P P M
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka