{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 110304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | SS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky |
261366 HB7020
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197699466
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
261366 HB7020
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |