Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm

Č. pol.: 261378 10/07
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A10H SVOCR/L07
Uhol nastavenia k 140 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 11 mm
Odsadenie stredu L3 5,5 mm
Výška upínania L2 9 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261378 10/07
EAN/GTIN 4062406710743
Číslo výrobcu 261378 10/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm

Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
155,40 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
256,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
273,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
202,65 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
212,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
156,98 €
118,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
233,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
111,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
154,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
113,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
159,08 €
109,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
159,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
191,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
155,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
106,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
226,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
113,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
113,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
113,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
155,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
113,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
111,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
106,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
122,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
266,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
113,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
136,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
136,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
133,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
132,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
267,75 €
Celková dĺžka L 100 mm 90 mm 110 mm 100 mm 100 mm 110 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 110 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
⌀ stopky Ds 10 mm 4 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh použitia pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Odsadenie stredu L3 5,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 9 mm 8 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 1,5 mm 8 mm 6,5 mm 6 mm 7 mm 1,5 mm 7 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka