Vyvrtávacia tyč HSS 10/07

Č. pol.: 260332 10/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH10K SDUCR/L07
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 14 mm
Odsadenie stredu L3 9 mm
Výška upínania L2 9 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260332 10/07
EAN/GTIN 4045197652904
Číslo výrobcu 260332 10/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka