Pre túto položku je dostupný iný variant:

VC.T 160408 HB7415

Č. pol.: 261374 HB7415
Zľava
17,30 €
Cena platí do 31. 7. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 160408
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7415
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie S
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok TIS
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 1 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 70 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261374 HB7415
    EAN/GTIN 4045197672698
    Číslo výrobcu 261374 HB7415

    užívateľská tabuľka

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka