VC.T 160408 HB7130-2

Č. pol.: 261374 HB7130-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,12 € / ks
  • Od 10 ks
    17,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
830 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok VS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261374 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406769260
Číslo výrobcu 261374 HB7130-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka