Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 261353 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R SVVCR/L16
Uhol nastavenia k 72,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 34 mm
Odsadenie stredu L3 20 mm
Výška upínania L2 23 mm
Úžitková hĺbka T 13 mm
Šírka hrdla L4 19,5 mm
Dĺžka hlavy L1 62,5 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261353 25/16
EAN/GTIN 4045197713667
Číslo výrobcu 261353 25/16