Vyvŕtavacia tyč oceľ 16/07

Č. pol.: 261353 16/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16M SVVCR/L07
Uhol nastavenia k 72,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 19,5 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Výška upínania L2 15 mm
Úžitková hĺbka T 6 mm
Šírka hrdla L4 12,9 mm
Dĺžka hlavy L1 36 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261353 16/07
EAN/GTIN 4045197941565
Číslo výrobcu 261353 16/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka