Vyvŕtavacia tyč oceľ 16/11

Č. pol.: 261348 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A16Q SVUCR/L11
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 21 mm
    Odsadenie stredu L3 11 mm
    Výška upínania L2 15,5 mm
    Dĺžka hlavy L1 16,5 mm
    Celková dĺžka L 180 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261348 16/11
    EAN/GTIN 4045197656216
    Číslo výrobcu 261348 16/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka