Vyvŕtavacia tyč oceľ 20/11

Č. pol.: 261348 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A20R SVUCR/L11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
Výška upínania L2 18 mm
Dĺžka hlavy L1 20,5 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261348 20/11
EAN/GTIN 4045197654151
Číslo výrobcu 261348 20/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.