{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A10K SVJCR/L07 | |
Uhol nastavenia k | 142 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 13 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 1,5 mm | |
Výška upínania L2 | 9 mm | |
Šírka hrdla L4 | 6,3 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261339 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197941299 | |
Číslo výrobcu | 261339 10/07 |