Vyvŕtavacia tyč oceľ 12/07

Č. pol.: 261339 12/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A12L SVJCR/L07
Uhol nastavenia k 142 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
Odsadenie stredu L3 2 mm
Výška upínania L2 11 mm
Šírka hrdla L4 7,8 mm
Dĺžka hlavy L1 18 mm
Celková dĺžka L 140 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261339 12/07
EAN/GTIN 4045197941282
Číslo výrobcu 261339 12/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka