{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Alu | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A25R SVUCR/L16 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 1604.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 31 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17 mm | |
Výška upínania L2 | 23 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261319 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406711146 | |
Číslo výrobcu | 261319 25/16 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |