Sústružnícky držiak 12/11

Č. pol.: 261315 12/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVACR/L 1212M11
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 1
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261315 12/11
EAN/GTIN 4045197798145
Číslo výrobcu 261315 12/11