Sústružnícky držiak SVACL 90°, pre otočné rezné platničky VC.., ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/16mm

Č. pol.: 261315 16/16
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVACR/L 1616M16
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 2
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 261315 16/16
EAN/GTIN 4045197798176
Číslo výrobcu 261315 16/16