Sústružnícky držiak 16/11

Č. pol.: 261313 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVJCR/L 1616H11
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 21,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261313 16/11
EAN/GTIN 4045197653864
Číslo výrobcu 261313 16/11