{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 8 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SVLCR/L 0808D07 | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. | |
Funkčná šírka L4 | 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 | |
Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261306 8/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948311 | |
Číslo výrobcu | 261306 8/07 |