{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 10 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SVLCR/L 1010E07 | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. | |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 | |
Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261306 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948328 | |
Číslo výrobcu | 261306 10/07 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sústružnícky držiak 10/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
85,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
122,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Držiak ISO-kód | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |