{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SVJCR/L 1616X11 | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 1103.. | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 81 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269023 1 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261305 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197945235 | |
Číslo výrobcu | 261305 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |