{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 110304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBX020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 261250 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197766625 | |
Číslo výrobcu | 261250 HBX020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VBMT 110304 10-dielna súprava HBX020
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
112,79 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
386 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
617 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 110304 | CCMT 09T304 | CCMT 060204 | CCMT 120404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Hlavné použitie | P | P | P | P |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočná rezná platnička na sústruženie |