{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WSM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 260159 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948885 | |
Číslo výrobcu | 260159 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404 Wiper, Typ: HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 136 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 020 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
862 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Typ | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Lamač triesok | WSM | SM | SM | SM | PM |
Hlavné použitie | P | P | P | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |