VBMT 110308 CCX

Č. pol.: 261176 CCX
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,82 € / ks
  • Od 10 ks
    12,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT110308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CCX
Rezný materiál Cermet
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PP
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261176 CCX
EAN/GTIN 4960664912131

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka