Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová 25/16

Č. pol.: 261128 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Alu
⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R SVUBR/L16
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 31 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 23 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261128 25/16
EAN/GTIN 4062406711085
Číslo výrobcu 261128 25/16

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka