{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Eco | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SVJBR/L 2020X11 | |
vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1103.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 35 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269023 1 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261123 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122562 |