Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vyvŕtavacia tyč oceľ 32/16

Č. pol.: 261120 32/16

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A32S SVUBR/L16
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 28 mm
Výška upínania L2 31 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269022 7
Podložka 269006 1
Skrutka podložky 269014 1
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261120 32/16
Číslo výrobcu THC13518

Popis

Prevedenie:

Aerodynamický kanálik na triesky pre zlepšenie ich odvodu, nižší sklon k vibráciám, stabilné obrábanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka