{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A25S SVUBR/L16 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1604.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 34 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 20,5 mm | |
Výška upínania L2 | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269022 7 | |
Podložka | 269006 1 | |
Skrutka podložky | 269014 1 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261120 25/16 | |
Číslo výrobcu | THC13516 |