Vyvŕtavacia tyč TK 25/11

Č. pol.: 261118 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E25S SVUBR/L 11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 31,5 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 23 mm
Dĺžka hlavy L1 23 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261118 25/11
EAN/GTIN 4062406099824
Číslo výrobcu 261118 25/11