Vyvŕtavacia tyč TK 16/11

Č. pol.: 261112 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
    Rezný materiál HM
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód E16R SVJBR/L 11
    Uhol nastavenia k 142 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička VB.. 1103..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 22 mm
    Odsadenie stredu L3 2 mm
    Výška upínania L2 15 mm
    Šírka hrdla L4 9,5 mm
    Dĺžka hlavy L1 31,4 mm
    Celková dĺžka L 200 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261112 16/11
    EAN/GTIN 4062406398019
    Číslo výrobcu 261112 16/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka