{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 110204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 270 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260952 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750329 | |
Číslo výrobcu | 260952 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT 110204, Typ: HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
751 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
684 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
5,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 110204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | kontinuálny | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M | M | M | M | M | M |