{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 110204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260952 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874665 | |
Číslo výrobcu | 260952 HB7035-1 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT 110204, Typ: HB7035-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
573 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 117 kus/y s okamžitým dodaním
5,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 062 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 110204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Typ | HB7035-1 | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 330 m/min |