Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 260935 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R STFCR/L16
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 16T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 23 mm
Dĺžka hlavy L1 41 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260935 25/16
EAN/GTIN 4045197653628
Číslo výrobcu 260935 25/16