Vyvŕtavacia tyč oceľ 10/11

Č. pol.: 260935 10/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A10K STFCR/L11
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 1102..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
Odsadenie stredu L3 7 mm
Výška upínania L2 9 mm
Dĺžka hlavy L1 22,8 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260935 10/11
EAN/GTIN 4045197653581
Číslo výrobcu 260935 10/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka