Vyvrtávacia tyč HSS 20/11

Č. pol.: 260923 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH20R STFCR/L11
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 1102..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 23 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
Výška upínania L2 18 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260923 20/11
EAN/GTIN 4045197653505
Číslo výrobcu 260923 20/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.