{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | STGCR/L 1212F11 | |
vhodná otočná rezná platnička | TC.. 1102.. | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 18 | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260906 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197805096 | |
Číslo výrobcu | 260906 12/11 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |