Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 260906 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód STGCR/L 2525M16
vhodná otočná rezná platnička TC.. 16T3..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 23 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 7
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260906 25/16
EAN/GTIN 4045197713278
Číslo výrobcu 260906 25/16