Sústružnícky držiak 12/11

Č. pol.: 260905 12/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód STJCR/L 1212M11
vhodná otočná rezná platnička TC.. 1102..
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 16 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269021 1
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260905 12/11
EAN/GTIN 4045197798046
Číslo výrobcu 260905 12/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.