SC.T 120408 HB7020

Č. pol.: 260766 HB7020

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,22 € / ks
  • Od 10 ks
    11,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 150 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCMT 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 350 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260766 HB7020
EAN/GTIN 4045197699770
Číslo výrobcu 260766 HB7020

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum