{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SCMT 09T304 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260762 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699749 | |
Číslo výrobcu | 260762 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
SC.T 09T304, Typ: HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
893 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
885 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
644 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
861 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polomer rohov | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Stav rezania | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |