SCMT 120408 HB7130-2

Č. pol.: 260750 HB7130-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,98 € / ks
  • Od 10 ks
    11,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCMT 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok VS
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 270 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260750 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290971
Číslo výrobcu 260750 HB7130-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka