Sústružnícky držiak 10/09

Č. pol.: 260707 10/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 10 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SSSCR/L 1010E09
vhodná otočná rezná platnička SC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 14,25 mm
Dĺžka hlavy L1 21 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 23
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260707 10/09
EAN/GTIN 4045197937469
Číslo výrobcu 260707 10/09

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka