{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SSBCR/L 2525M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | SC.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 22 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 20 | |
Podložka | 269005 9 | |
Skrutka pre podložku | 269013 5 | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260704 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197878137 | |
Číslo výrobcu | 260704 25/12 |