DCMT 070204, Typ: PV720

Č. pol.: 260483 PV720
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PV720
Rezný materiál Cermet
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok GK
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260483 PV720
EAN/GTIN 4960664726882
Číslo výrobcu TLD64040

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMT 070204, Typ: PV720

DCMT 070204, Typ: PV720

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 154 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
766 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 464 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
942 kus/y s okamžitým dodaním
6,54 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2 2 2 2
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204
Podmienka rezu kontinuálny lahko prerušovaný kontinuálny silne prerušovaný lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Lamač triesok GK SM SM SM PM
Hlavné použitie P P P P P

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka