{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 390 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260483 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675920 | |
Číslo výrobcu | TAB01806 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 070204, Typ: CA515
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
8,30 €
5,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
944 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
455 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Lamač triesok | GK | SM | VM | GM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P | M | K |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 390 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min |