DCMT 070202, Typ: SP4019

Č. pol.: 260470 SP4019
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,22 € / ks
  • Od 10 ks
    9,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ SP4019
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok 73
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 440 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260470 SP4019
Číslo výrobcu 5660369

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMT 070202, Typ: SP4019

DCMT 070202, Typ: SP4019

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,22 €
Od 10  kusov
9,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
295 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
517 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2 2 2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCGT 070202
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál HM HM HM HM
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm
Lamač triesok 73 VM GM XUM
Hlavné použitie UNI M K UNI

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka