{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | HQ | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260385 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724147 | |
Číslo výrobcu | TLD03530 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Typ: PV720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
10,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
664 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Typ | PV720 | CU7010 |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Tolerancia | M | M |