{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | CA115P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | HQ | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 340 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260385 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664045891 |