DCMX 070204 Wiper, Typ: CA510

Č. pol.: 260383 CA510
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMX 070204
Typ CA510
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok WP
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260383 CA510
EAN/GTIN 4960664753147
Číslo výrobcu TAA01701

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum