{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMX 070204 | |
Typ | CA125P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WP | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 260383 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017928 |