DC.T 070204, Typ: PDL010

Č. pol.: 260382 PDL010
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    39,24 € / ks
  • Od 10 ks
    32,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PDL010
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie N
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok AP
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260382 PDL010
EAN/GTIN 4960664882502

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 070204, Typ: PDL010

DC.T 070204, Typ: PDL010

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
39,24 €
Od 10  kusov
32,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,16 €
Od 10  kusov
11,80 €
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie Dokoncovanie
Podmienka rezu ľahko prerušovaný kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm 0,05 mm - 0,5 mm
Lamač triesok AP AF
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie
Tolerancia G G

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka