DC.T 070204 CCX

Č. pol.: 260382 CCX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,22 € / ks
  • Od 10 ks
    7,68 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ CCX
    Rezný materiál Cermet
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok PP
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 370 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260382 CCX
    EAN/GTIN 4960664911561

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka